KNIPEX - Kontaktaufnahme TE (Intercontec) 97 59 65 TE2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 65 TE2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093558
Sonepar Artikelnummer
121391809
Hersteller Artikelnummer
97 59 65 TE2
Hersteller Typ
97 59 65 TE2
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 65 TE2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.170 kg
97 59 65 TE2 Kontaktaufnahme für TE (Intercontec) Für Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte, 0,14 - 6 mm² (AWG 26 - 10), Kontaktdurchmesser bis 7,5 mm. Für präzise Lagebestimmung der Steckertypen M17 / M23 / M40, Steckerserien 617 / 623 / 627 / 723 / 917 / 923 / 932 / 940, Details zu Kontaktserien siehe Einstelltabelle (separater Download)..


