KNIPEX - Kraft-Bündigschneider für Weichmaterial, 2-K, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72 62 200
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081913
Sonepar Artikelnummer
120535151
Hersteller Artikelnummer
72 62 200
Hersteller Typ
72 62 200
Hersteller Artikel Nr.:
72 62 200
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.375 kg


