KNIPEX - Kraft-Kombizange ''Lineman's Pliers''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09 05 240
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773087380
Sonepar Artikelnummer
121152865
Hersteller Artikelnummer
09 05 240
Hersteller Typ
09 05 240
Hersteller Artikel Nr.:
09 05 240
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
460 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.460 kg


