KNIPEX - Kraft-Kombizange mit Comfort-Griffen verchromt 184 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02 05 180
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043072
Sonepar Artikelnummer
120161981
Hersteller Artikelnummer
02 05 180
Hersteller Typ
02 05 180
Hersteller Artikel Nr.:
02 05 180
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
1-Komponenten
Form:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Ja
Greiffläche:
gezahnt
Abisolierbereich Durchmesser:
2 .. 11.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
16 mm²
Gewicht:
236 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.238 kg


