KNIPEX - Kraft-Kombizange poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02 01 200 SB
Länge - 200 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010524
Sonepar Artikelnummer
120243125
Hersteller Artikelnummer
02 01 200 SB
Hersteller Typ
02 01 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
02 01 200 SB
Länge:
200 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
305 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.305 kg


