KNIPEX - Kraft-Kombizange verchromt 225 mm, VDE-isoliert, 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02 06 225
Länge - 225 mm
Länge der Backen - 42 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010036
Sonepar Artikelnummer
120161986
Hersteller Artikelnummer
02 06 225
Hersteller Typ
02 06 225
Hersteller Artikel Nr.:
02 06 225
Länge:
225 mm
Länge der Backen:
42 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
30 mm
Kopfhöhe:
13 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
425 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.425 kg


