KNIPEX - Kraft-Kombizange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 225 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02 05 225
Länge - 225 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010005
Sonepar Artikelnummer
120161983
Hersteller Artikelnummer
02 05 225
Hersteller Typ
02 05 225
Hersteller Artikel Nr.:
02 05 225
Länge:
225 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
410 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.410 kg


