KNIPEX - Kraft-Seitenschneider mit Comfort-Griffen verchromt 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 05 200
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773035367
Sonepar Artikelnummer
120162665
Hersteller Artikelnummer
74 05 200
Hersteller Typ
74 05 200
Hersteller Artikel Nr.:
74 05 200
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.303 kg


