KNIPEX - Kraft-Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 140mmSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67 01 140 SB
Länge - 140 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030010
Sonepar Artikelnummer
120580470
Hersteller Artikelnummer
67 01 140 SB
Hersteller Typ
67 01 140 SB
Hersteller Artikel Nr.:
67 01 140 SB
Länge:
140 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
174 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.174 kg


