KNIPEX - Kraft-Vornschneider poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67 01 200
Länge - 200 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040637
Sonepar Artikelnummer
120162595
Hersteller Artikelnummer
67 01 200
Hersteller Typ
67 01 200
Hersteller Artikel Nr.:
67 01 200
Länge:
200 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
318 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.318 kg


