Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt glanzverzinkt 250 mm, EAN

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt glanzverzinkt 250 mm, EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99 14 250 EAN

  • Länge - 250 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewicht - 350 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773074748

Sonepar Artikelnummer

120580501

Hersteller Artikelnummer

99 14 250 EAN

Hersteller Typ

99 14 250 EAN

Hersteller Artikel Nr.:

99 14 250 EAN

Länge:

250 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

350 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.350 kg

99 14 250 EAN Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm