KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 14 300
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 505 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773028116
Sonepar Artikelnummer
120163205
Hersteller Artikelnummer
99 14 300
Hersteller Typ
99 14 300
Hersteller Artikel Nr.:
99 14 300
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
505 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.505 kg
99 14 300 Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm


