KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 14 300 SB
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 515 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773033080
Sonepar Artikelnummer
120243406
Hersteller Artikelnummer
99 14 300 SB
Hersteller Typ
99 14 300 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 14 300 SB
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
515 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.515 kg
99 14 300 SB Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm


