Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt, rot getaucht 250 mm, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt, rot getaucht 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99 11 250 SB

  • Länge - 250 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewicht - 365 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773071822

Sonepar Artikelnummer

120301773

Hersteller Artikelnummer

99 11 250 SB

Hersteller Typ

99 11 250 SB

Hersteller Artikel Nr.:

99 11 250 SB

Länge:

250 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

365 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.365 kg

99 11 250 SB Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm - Schneidenlänge mm: 23,0mm.