KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt, rot getaucht 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 11 300
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Griffüberzug - Kunststoff
Gewicht - 537 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042365
Sonepar Artikelnummer
120163204
Hersteller Artikelnummer
99 11 300
Hersteller Typ
99 11 300
Hersteller Artikel Nr.:
99 11 300
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoff
Gewicht:
537 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.537 kg


