KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt, schwarz 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 10 250
Länge - 250 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 350 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071396
Sonepar Artikelnummer
120301770
Hersteller Artikelnummer
99 10 250
Hersteller Typ
99 10 250
Hersteller Artikel Nr.:
99 10 250
Länge:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
350 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg
99 10 250 Kraft-Monierzange in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm - Schneidenlänge mm: 23,0mm


