KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt, schwarz 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 10 250 SB
Länge - 250 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 365 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071815
Sonepar Artikelnummer
120301771
Hersteller Artikelnummer
99 10 250 SB
Hersteller Typ
99 10 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 10 250 SB
Länge:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
365 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.365 kg
99 10 250 SB Kraft-Monierzange in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm - Schneidenlänge mm: 23,0mm


