KNIPEX - Kraftmonierzange hochübersetzt, schwarz 300 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 10 300 SB
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 515 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773027201
Sonepar Artikelnummer
120243404
Hersteller Artikelnummer
99 10 300 SB
Hersteller Typ
99 10 300 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 10 300 SB
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
515 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.515 kg
99 10 300 SB Kraft-Monierzange in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm


