KNIPEX - Kraftseitenschneider poliert mit 2-K Griffhüllen 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 02 180
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 180 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773023074
Sonepar Artikelnummer
120162659
Hersteller Artikelnummer
74 02 180
Hersteller Typ
74 02 180
Hersteller Artikel Nr.:
74 02 180
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
180 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.273 kg


