KNIPEX - Kraftseitenschneider poliert mit Kunststoff 140 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 01 140 SB
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 140 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773011835
Sonepar Artikelnummer
120243297
Hersteller Artikelnummer
74 01 140 SB
Hersteller Typ
74 01 140 SB
Hersteller Artikel Nr.:
74 01 140 SB
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
140 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.153 kg


