KNIPEX - Kraftseitenschneider poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 01 200
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Schneidenlänge - 30 mm
Kopfbreite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034056
Sonepar Artikelnummer
120162655
Hersteller Artikelnummer
74 01 200
Hersteller Typ
74 01 200
Hersteller Artikel Nr.:
74 01 200
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Kopfbreite:
20 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.263 kg


