KNIPEX - Kraftseitenschneider poliert mit Kunststoff überzogen 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 01 250
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 250 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034063
Sonepar Artikelnummer
120162656
Hersteller Artikelnummer
74 01 250
Hersteller Typ
74 01 250
Hersteller Artikel Nr.:
74 01 250
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
250 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.391 kg


