KNIPEX - Kraftseitenschneider verchromt mit 2-K Griffhüllen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 05 160
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022961
Sonepar Artikelnummer
120162663
Hersteller Artikelnummer
74 05 160
Hersteller Typ
74 05 160
Hersteller Artikel Nr.:
74 05 160
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.209 kg


