KNIPEX - Kreuz-Pinzette 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 94 91
Länge - 160 mm
Spitzenbreite - 4.5 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773055006
Sonepar Artikelnummer
120162878
Hersteller Artikelnummer
92 94 91
Hersteller Typ
92 94 91
Hersteller Artikel Nr.:
92 94 91
Länge:
160 mm
Spitzenbreite:
4.5 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.035 kg


