KNIPEX - Kreuz-Pinzette 160 mm, 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 95 90
Länge - 162 mm
Spitzenbreite - 1 mm
Form - gebogen
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773055020
Sonepar Artikelnummer
120162880
Hersteller Artikelnummer
92 95 90
Hersteller Typ
92 95 90
Hersteller Artikel Nr.:
92 95 90
Länge:
162 mm
Spitzenbreite:
1 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.032 kg


