KNIPEX - Kreuz-Pinzette 160 mm, spitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 95 89
Länge - 165 mm
Spitzenbreite - 1 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773055013
Sonepar Artikelnummer
120162879
Hersteller Artikelnummer
92 95 89
Hersteller Typ
92 95 89
Hersteller Artikel Nr.:
92 95 89
Länge:
165 mm
Spitzenbreite:
1 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
PK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.030 kg


