KNIPEX - Kunststoff-Pinzette 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92 69 84
Länge - 129 mm
Spitzenbreite - 3 mm
Form - gerade
Federarmpinzette - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773054948
Sonepar Artikelnummer
120162872
Hersteller Artikelnummer
92 69 84
Hersteller Typ
92 69 84
Hersteller Artikel Nr.:
92 69 84
Länge:
129 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.019 kg


