KNIPEX - Lackabzieh-Pinzette 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15 11 120
Für Drahtdurchmesser - 0.6 mm
Auswechselbare Messer - Ja
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773015550
Sonepar Artikelnummer
120162055
Hersteller Artikelnummer
15 11 120
Hersteller Typ
15 11 120
Hersteller Artikel Nr.:
15 11 120
Für Drahtdurchmesser:
0.6 mm
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.034 kg
15 11 120 Lackabzieh-Pinzette Lackabzieh-Pinzetten sind zum Entfernen von Isolierlack auf Drähten vor allem für den industriellen Einsatz. Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten. Zusätzlich erhältlich: Vier Ersatzklingen für unterschiedliche Durchmesser. - Abisolierwerte (Durchmesser): 0,6mm - Oberfläche: schwarz lackiert - Spitzenbreite (B): 10mm - Ausführung Pinzettenspitze: Abisolieren - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: magnetisch (100%) - Verhalten: Leitfähig


