KNIPEX - Langbeckzange verchromt, 2-K, rund, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30 35 160
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 41 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035084
Sonepar Artikelnummer
120162142
Hersteller Artikelnummer
30 35 160
Hersteller Typ
30 35 160
Hersteller Artikel Nr.:
30 35 160
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
41 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
138 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.138 kg


