Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Langbeckzange verchromt mit Kunststoff, flachrund 140 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Langbeckzange verchromt mit Kunststoff, flachrund 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30 23 140

  • Gesamtlänge - 140 mm

  • Länge der Backen - 42 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - kunststoffbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773016373

Sonepar Artikelnummer

120162134

Hersteller Artikelnummer

30 23 140

Hersteller Typ

30 23 140

Hersteller Artikel Nr.:

30 23 140

Gesamtlänge:

140 mm

Länge der Backen:

42 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

1-Komponenten

Kopfbreite:

15 mm

Kopfhöhe:

8 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

95 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.095 kg

30 23 140 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, flach-runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (W4): 2,5mm - Spitzendicke (T2): 2,0mm - Backenlänge (L3): 42,0mm - Kopfbreite (W3): 15,0mm