KNIPEX - Langbeckzange verchromt mit Kunststoff überzogen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30 13 140
Gesamtlänge - 140 mm
Länge der Backen - 42 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016298
Sonepar Artikelnummer
120162125
Hersteller Artikelnummer
30 13 140
Hersteller Typ
30 13 140
Hersteller Artikel Nr.:
30 13 140
Gesamtlänge:
140 mm
Länge der Backen:
42 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
87 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.087 kg


