KNIPEX - Langbeckzange verchromt mit Kunststoff überzogen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30 13 160
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 46.5 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043485
Sonepar Artikelnummer
120162126
Hersteller Artikelnummer
30 13 160
Hersteller Typ
30 13 160
Hersteller Artikel Nr.:
30 13 160
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
46.5 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
118 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.118 kg


