KNIPEX - Langbeckzange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30 15 140
Gesamtlänge - 140 mm
Länge der Backen - 42 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042914
Sonepar Artikelnummer
120162127
Hersteller Artikelnummer
30 15 140
Hersteller Typ
30 15 140
Hersteller Artikel Nr.:
30 15 140
Gesamtlänge:
140 mm
Länge der Backen:
42 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
106 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.106 kg


