Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lehrlingskoffer Basic Sanitär

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 21 05 HK S

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773070825

Sonepar Artikelnummer

120445661

Hersteller Artikelnummer

00 21 05 HK S

Hersteller Typ

00 21 05 HK S

Hersteller Artikel Nr.:

00 21 05 HK S

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.635 kg

00 21 05 HK S Lehrlingskoffer Basic Sanitär Metallscharniere. 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Dokumentenfach im Deckel. Umlaufender Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum Anbringen des beiliegenden Trageriemens. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Deckelhalter mit Scharniermechanik. Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit neun Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und zehn schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach. Belastbarkeit: 15 kg. Abmessungen, außen (B x H x T): 465 x 200 x 410 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 440 x 180 x 350 mm. Bestückt mit 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Lieferumfang: 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator Wasserpumpenzange (300 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH1 x 80 mm), 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 1162 i (PH2 x 100 mm), 1 x 306125 Haunstetter PUK-Säge (150 x 240 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94), 1 x 75075-040 Picard Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm), 1 x 75060-005 Picard Stahl-Drahtbürste, 5-reihig (280 mm), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift, 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 1664000000 Heyco Abbrechklingenmesser (18 mm), 1 x 6135-0 Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2).