KNIPEX - Leuchte für Lochplattenwand 1,0 mtr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 2
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773046783
Sonepar Artikelnummer
120243102
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 2
Hersteller Typ
00 19 30 2
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 2
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
70139900
Gewicht:
9.140 kg
00 19 30 2 Leuchte für Lochplattenwand Leuchte zur Anbringung an Lochplattenwand. Stabiler Aluminiumrahmen mit transparenter Werbeblende aus Kunststoff, Stromzuführung und Kupplungsstecker 230 V.


