Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Leuchteinheit 1,25m KNIPEX

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Leuchteinheit 1,25m KNIPEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 24

  • Breite - 1250 mm

  • Länge - 400 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 70139900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084464

Sonepar Artikelnummer

121152652

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 24

Hersteller Typ

00 19 30 24

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 24

Breite:

1250 mm

Länge:

400 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70139900

Gewicht:

9.500 kg

00 19 30 24 Leuchte für Lochplattenwand Leuchte zur Anbringung an Lochplattenwand. Stabiler Aluminiumrahmen mit transparenter Werbeblende aus Kunststoff, Stromzuführung und Kupplungsstecker 230 V.