Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenhaken doppelt 50 mm f. Prosp.

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenhaken doppelt 50 mm f. Prosp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 35 2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73262000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773028284

Sonepar Artikelnummer

120243118

Hersteller Artikelnummer

00 19 35 2

Hersteller Typ

00 19 35 2

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 35 2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.010 kg

00 19 35 2 Lochplattenhaken Zur Montage an Lochplattenwänden. Verschiedene Ausführungen und Abmessungen, siehe Tabelle. 50 mm lang. für SB-Verpackung und Prospekte mit Euro-Lochung.