Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenhaken Einzel 200 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenhaken Einzel 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 33 2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773042112

Sonepar Artikelnummer

120243111

Hersteller Artikelnummer

00 19 33 2

Hersteller Typ

00 19 33 2

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 33 2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.150 kg

00 19 33 2 Lochplattenhaken 200 mm lang. kräftige Ausführung für Rohrzangen usw. mit Schwenklasche für einfaches Befestigen und Lösen.