Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenhaken kurz , Einzel 85 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenhaken kurz , Einzel 85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 33

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773014881

Sonepar Artikelnummer

120243110

Hersteller Artikelnummer

00 19 33

Hersteller Typ

00 19 33

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 33

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

00 19 33 Lochplattenhaken Zur Montage an Lochplattenwänden. Verschiedene Ausführungen und Abmessungen, siehe Tabelle. 90 mm lang. für drei Zangen, mit Etikettenblende. bei Bestellung immer produktspezifische Etiketten mit anfordern.