Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenhaken Lang, Einzel 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenhaken Lang, Einzel 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 31

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.093 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773014874

Sonepar Artikelnummer

120243108

Hersteller Artikelnummer

00 19 31

Hersteller Typ

00 19 31

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 31

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.093 kg

00 19 31 Lochplattenhaken Zur Montage an Lochplattenwänden. Verschiedene Ausführungen und Abmessungen, siehe Tabelle. 160 mm lang. für sechs Zangen, mit Etikettenblende. bei Bestellung immer produktspezifische Etiketten mit anfordern.