Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenhaken Lang, Einzel 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenhaken Lang, Einzel 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 35 1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73262000

  • Gewicht - 0.093 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773045168

Sonepar Artikelnummer

120243117

Hersteller Artikelnummer

00 19 35 1

Hersteller Typ

00 19 35 1

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 35 1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.093 kg

00 19 35 1 Lochplattenhaken Zur Montage an Lochplattenwänden. Verschiedene Ausführungen und Abmessungen, siehe Tabelle. 200 mm lang. für SB-Verpackung mit Euro-Lochung. mit Schwenklasche für einfaches Befestigen und Lösen.