Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenwand 0,66m , leer, ohne Leuchte

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenwand 0,66m , leer, ohne Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 66

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 660 mm

  • Höhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773055211

Sonepar Artikelnummer

120243104

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 66

Hersteller Typ

00 19 30 66

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 66

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

660 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

500 mm

Mit Deckplatte:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

40.000 kg

00 19 30 66 Lochplattenwand ohne Leuchte Zur individuellen Bestückung vor Ort. für die platzsparende Präsentation. komplett mit Stützen, fünf Lochblechen, Ablageboden, ohne Leuchte. mit magnetischer Werbeblende. zur Bestückung wahlweise mit SB-Verpackung, Zangenhaltern und/oder Präsentationskörben. Material: Stahlblech/-profil, pulverbeschichtet, silber.