Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenwand 1,0m , leer, mit Leuchte

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenwand 1,0m , leer, mit Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773024644

Sonepar Artikelnummer

120243101

Hersteller Artikelnummer

00 19 30

Hersteller Typ

00 19 30

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

500 mm

Mit Deckplatte:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

40.500 kg

00 19 30 Lochplattenwand mit Leuchte Zur individuellen Bestückung vor Ort. für die verkaufsfördernde, großflächige Produktpräsentation. komplett mit Stützen, fünf Lochblechen, Ablageboden und Leuchte mit transparenter Werbeblende. zur Bestückung wahlweise mit SB-Verpackung, Zangenhaltern und/oder Präsentationskörben. für Stromanschluss 230 Volt. Material: Stahlblech/-profil, pulverbeschichtet, silber.