Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenwand 1,0m , leer, ohne Leuchte

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenwand 1,0m , leer, ohne Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 3

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773052524

Sonepar Artikelnummer

120243103

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 3

Hersteller Typ

00 19 30 3

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 3

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

500 mm

Mit Deckplatte:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

47.000 kg

00 19 30 3 Lochplattenwand ohne Leuchte Zur individuellen Bestückung vor Ort. für die verkaufsfördernde, großflächige Produktpräsentation. komplett mit Stützen, fünf Lochblechen, Ablageboden, ohne Leuchte. zur Bestückung wahlweise mit SB-Verpackung, Zangenhaltern und/oder Präsentationskörben. Material: Stahlblech/-profil, pulverbeschichtet, silber.