Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Lochplattenwand 1,25m, leer

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Lochplattenwand 1,25m, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 23

  • Platzierung - Standmodell

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084440

Sonepar Artikelnummer

121152651

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 23

Hersteller Typ

00 19 30 23

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 23

Platzierung:

Standmodell

Farbe:

sonstige

Breite:

1250 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

70.000 kg

00 19 30 23 Lochplattenwand mit Leuchte Zur individuellen Bestückung vor Ort.