KNIPEX - Magnetstreifen 1,23m, Quality Germany

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 25
Platzierung - hängend
Farbe - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084495
Sonepar Artikelnummer
121152653
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 25
Hersteller Typ
00 19 30 25
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 25
Platzierung:
hängend
Farbe:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
1230 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.410 kg
00 19 30 25 Magnetstreifen für Lochplattenwand Zur individuellen Bestückung vor Ort.


