Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Magnetstreifen 1,23m, VDE

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Magnetstreifen 1,23m, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 25 V01

  • Platzierung - hängend

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85051910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084501

Sonepar Artikelnummer

121152655

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 25 V01

Hersteller Typ

00 19 30 25 V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 25 V01

Platzierung:

hängend

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051910

Gewicht:

0.410 kg

00 19 30 25 V01 Magnetstreifen für Lochplattenwand Zur individuellen Bestückung vor Ort.