Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Magnetstreifen für Lochplattenwand 00 19 30 66 (0,65m) Zange

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Magnetstreifen für Lochplattenwand 00 19 30 66 (0,65m) Zange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 20

  • Platzierung - hängend

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773071945

Sonepar Artikelnummer

120534919

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 20

Hersteller Typ

00 19 30 20

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 20

Platzierung:

hängend

Farbe:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

5 mm

Mit Deckplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051910

Gewicht:

0.410 kg

00 19 30 20 Magnetstreifen für Lochplattenwand 00 19 30 66 Zur individuellen Bestückung vor Ort.