KNIPEX - Mattenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 950 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 82 950
Länge - 950 mm
Max. Schneiddurchmesser - 11 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 4110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066798
Sonepar Artikelnummer
120162643
Hersteller Artikelnummer
71 82 950
Hersteller Typ
71 82 950
Hersteller Artikel Nr.:
71 82 950
Länge:
950 mm
Max. Schneiddurchmesser:
11 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
4110 kg
Schneidenlänge:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
4.110 kg


