KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW 9mm - Länge 105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 00 09
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 9 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Länge - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019848
Sonepar Artikelnummer
120163032
Hersteller Artikelnummer
98 00 09
Hersteller Typ
98 00 09
Hersteller Artikel Nr.:
98 00 09
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
9 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Länge:
107 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.029 kg


